ELETTROCANALI - ETNEC60018 CENTR.PARETE IP40 PORTELLA TRASP.18 MODU - EC60018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8053676578443
Artikelnummer
ETNEC60018
Herstellernummer
EC60018
Hersteller
ETN
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
400 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
265 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
130 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
130 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein


