ELETTROCANALI - ETNEC60004BE CENTR.PARETE IP40 PORTELLA TRASP.4 MOD.B - EC60004BE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
22 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8053676572090
Artikelnummer
ETNEC60004BE
Herstellernummer
EC60004BE
Hersteller
ETN
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
170 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
100 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
100 mm
Neutralleiterklemmenblock:
ja
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9001
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein


