ELETTROCANALI - ETNEC37165 COPERCHIO FISSAGGIO VITE DIM. 65 MM - EC37165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 77 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 60...60 mm
Form - rund
Ausführung - Blinddeckel
Länge - 0 mm
Packung
800 ST
EAN
8032636760944
Artikelnummer
ETNEC37165
Herstellernummer
EC37165
Hersteller
ETN
Durchmesser:
77 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
60...60 mm
Form:
rund
Ausführung:
Blinddeckel
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Tiefe:
3.8 mm
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9001


