ELETTROCANALI - ETNEC351C11 COPERCHIO RICAMBIO PER SCAT.INC. 520X290 - EC351C11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 0...0 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 290 mm
Packung
1 ST
EAN
8053676579945
Artikelnummer
ETNEC351C11
Herstellernummer
EC351C11
Hersteller
ETN
Durchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
0...0 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
290 mm
Länge:
320 mm
Breite:
544 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Für Dosen-/Gehäusebreite:
512 mm
Tiefe:
6 mm
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9001


