ELETTROCANALI - ETNEC220TT13555 TAPPO TERMINALE 135X55 - EC220TT13555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 135 mm
Tiefe - 55 mm
Farbe - weiß
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
10 ST
EAN
8033576779072
Artikelnummer
ETNEC220TT13555
Herstellernummer
EC220TT13555
Hersteller
ETN
Breite:
135 mm
Tiefe:
55 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
RAL-Nummer:
9001
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


