Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC220GU9055 GIUNTO BASE CANALI 90-135X55 - EC220GU9055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 45 mm

  • Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 55 mm

  • Ausführung - Kanalschnittkaschierung

  • Form - symmetrisch

  • Farbe - weiß

Packung

  • 50 ST

EAN

8033954876409

Artikelnummer

ETNEC220GU9055

Herstellernummer

EC220GU9055

Hersteller

ETN

Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:

45 mm

Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:

55 mm

Ausführung:

Kanalschnittkaschierung

Form:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

aufrastbar

Oberteilbreite:

45 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK08

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

GIUNTO BASI 90X55 E 135X55