ELETTROCANALI - ETNEC220GA45 GIUNTO COPERCHIO-APPARECCHI 45 MM - EC220GA45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 45 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei - ja
Schlagfestigkeit - IK08
Packung
50 ST
EAN
8033954876430
Artikelnummer
ETNEC220GA45
Herstellernummer
EC220GA45
Hersteller
ETN
Oberteilbreite:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP40
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001


