Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC220CC25 COPERCHIO 25 MM L 100 MM - EC220CC25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25 mm

  • Länge - 100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - glatt

Packung

  • 50 ST

EAN

8033576779102

Artikelnummer

ETNEC220CC25

Herstellernummer

EC220CC25

Hersteller

ETN

Breite:

25 mm

Länge:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Ausführung:

glatt

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Halogenfrei:

nein

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Manipulationssichere Befestigung:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9001

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

COP. DI FONDO X DOPPIO ISOL.