ELETTROCANALI - ETNEC220AP9055 ANGOLO PIANO 90X55 - EC220AP9055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 90 mm
Tiefe - 55 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Farbe - weiß
Oberteilbreite 1 - 90 mm
Packung
10 ST
EAN
8033576779034
Artikelnummer
ETNEC220AP9055
Herstellernummer
EC220AP9055
Hersteller
ETN
Breite:
90 mm
Tiefe:
55 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 1:
90 mm
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90...90 °
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


