ELETTROCANALI - ETNEC220AI9055 ANGOLO INTERNO 90X55 - EC220AI9055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 90 mm
Tiefe - 55 mm
Farbe - weiß
Form - symmetrisch
Winkel - 60...120 °
Packung
10 ST
EAN
8033576778976
Artikelnummer
ETNEC220AI9055
Herstellernummer
EC220AI9055
Hersteller
ETN
Breite:
90 mm
Tiefe:
55 mm
Farbe:
weiß
Form:
symmetrisch
Winkel:
60...120 °
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Oberteilbreite 1:
90 mm
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


