ELETTROCANALI - ETNEC22016555-3 CANALE APPARECCHI 45X45 -165X55-3 SCOMP. - EC22016555-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 165 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 55 mm
Farbe - weiß
Anzahl der Oberteile - 3
Packung
16 M
EAN
8033576778969
Artikelnummer
ETNEC22016555-3
Herstellernummer
EC22016555-3
Hersteller
ETN
Breite:
165 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
55 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Oberteile:
3
Oberteile mitgeliefert:
ja
Symmetrisch:
ja
Halogenfrei:
nein
Oberteilbreite 1:
45 mm
RAL-Nummer:
9001
Oberteilbreite 2:
45 mm
Oberteilbreite 3:
45 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlagfestigkeit:
IK08
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
6
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Montagelochung im Boden:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
7544 mm²
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


