Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC20301 CANALE BATTISCOPA E CORNICE 130X28 ARDES - EC20301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 130 mm

  • Tiefe - 28 mm

  • Farbe Oberteil - anthrazit

  • Mit Teppichleiste - nein

  • Anzahl der Trennwände - 4

Packung

  • 20 M

EAN

8032793876724

Artikelnummer

ETNEC20301

Herstellernummer

EC20301

Hersteller

ETN

Höhe:

130 mm

Tiefe:

28 mm

Farbe Oberteil:

anthrazit

Mit Teppichleiste:

nein

Anzahl der Trennwände:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer:

7021

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Nutzbarer Querschnitt:

2012 mm²

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

Bodenlochung

CANALE BATTISCOPA ARDESIA 130X28