ELETTROCANALI - ETNEC20211 SCATOLA PORTA APP.INT.108-8 MODULI BIANC - EC20211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 28 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 8
Höhe Sockelleistenkanal - 130 mm
Farbe - weiß
Bestückung - ohne
Packung
4 ST
EAN
8032793874690
Artikelnummer
ETNEC20211
Herstellernummer
EC20211
Hersteller
ETN
Tiefe Sockelleistenkanal:
28 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
8
Höhe Sockelleistenkanal:
130 mm
Farbe:
weiß
Bestückung:
ohne
Halogenfrei:
ja
Montageart Installationsgerät:
Standard
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
Montagerichtung:
horizontal
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer:
9001
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


