Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC20116 SCATOLA TORRETTA 100-70X20 ARDESIA 6 MOD - EC20116

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 6

  • Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm

  • Farbe - anthrazit

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033954876294

Artikelnummer

ETNEC20116

Herstellernummer

EC20116

Hersteller

ETN

Tiefe Sockelleistenkanal:

20 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

6

Höhe Sockelleistenkanal:

70 mm

Farbe:

anthrazit

Bestückung:

ohne

Halogenfrei:

ja

Montageart Installationsgerät:

Standard

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Montagerichtung:

horizontal

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer:

7021

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

SCAT.TORRETTA INT. 100 ARDESIA