Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC20011 SCATOLA PARETE 83.5-70X20 BIANCO 3 MOD. - EC20011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 3

  • Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm

  • Farbe - weiß

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033576770277

Artikelnummer

ETNEC20011

Herstellernummer

EC20011

Hersteller

ETN

Tiefe Sockelleistenkanal:

20 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

3

Höhe Sockelleistenkanal:

70 mm

Farbe:

weiß

Bestückung:

ohne

Halogenfrei:

ja

Montageart Installationsgerät:

Standard

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Montagerichtung:

vertikal

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

SCAT. PARETE INT. 83,5 BIANCO