Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC20001 CANALE BATTISCOPA E CORNICE 70X20 BIANCO - EC20001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 70 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Farbe Oberteil - weiß

  • Mit Teppichleiste - nein

  • Anzahl der Trennwände - 2

Packung

  • 24 M

EAN

8033576770093

Artikelnummer

ETNEC20001

Herstellernummer

EC20001

Hersteller

ETN

Höhe:

70 mm

Tiefe:

20 mm

Farbe Oberteil:

weiß

Mit Teppichleiste:

nein

Anzahl der Trennwände:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer:

9001

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Nutzbarer Querschnitt:

696 mm²

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

Bodenlochung

CANALE BATTISCOPA BIANCO 70X20