Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGVI2040MU-M TELER.AEG 2NO 40A 230VAC/DC COM.MAN. - VI2040MU-M

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGVI2040MU-M TELER.AEG 2NO 40A 230VAC/DC COM.MAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...440 V

Packung

  • 3 ST

EAN

5413656661672

Artikelnummer

AEGVI2040MU-M

Herstellernummer

VI2040MU-M

Hersteller

ETT

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

3875 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

7750 VA

Einbautiefe:

44 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

860 VA

Schutzart (IP):

IP20