ELETTRA SRL AEG - AEGSGS36IC CENTR.INC.MURO ARIES P.CIECA IP40 36MOD - SGS36IC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8431044477244
Artikelnummer
AEGSGS36IC
Herstellernummer
SGS36IC
Hersteller
ETT
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
74 mm
Einbauhöhe:
546 mm
Einbaubreite:
288 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
574 mm
Breite:
316 mm
Tiefe:
97 mm