ELETTRA SRL AEG - AEGSGS24IT CENTR.INC.MURO ARIES P.TRASP. IP40 24MOD - SGS24IT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8431044477398
Artikelnummer
AEGSGS24IT
Herstellernummer
SGS24IT
Hersteller
ETT
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
316 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
449 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
97 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
288 mm
Einbautiefe:
74 mm
Einbauhöhe:
421 mm
Mit Montageplatte:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003