ELETTRA SRL AEG - AEGSGS18PT CENTR. PARETE ARIES P.TRASP. IP40 18MOD - SGS18PT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 18
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8431044477343
Artikelnummer
AEGSGS18PT
Herstellernummer
SGS18PT
Hersteller
ETT
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Erdungsklemmenblock:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
254 mm
Breite:
393 mm
Tiefe:
118 mm