ELETTRA SRL AEG - AEGSGH-P36 CENTRALINO DA PARETE SCHALT 36 MODULI - SGH-P36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001021084095
Artikelnummer
AEGSGH-P36
Herstellernummer
SGH-P36
Hersteller
ETT
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
264 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
497 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Tiefe:
99 mm
Art der Schließung:
Druckknopf
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016


