Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGSGH-I18 CENTRALINO DA INCASSO SCHALT 18 MODULI - SGH-I18

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGSGH-I18 CENTRALINO DA INCASSO SCHALT 18 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

  • Art der Schließung - Druckknopf

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078120716

Artikelnummer

AEGSGH-I18

Herstellernummer

SGH-I18

Hersteller

ETT

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

18

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Schließung:

Druckknopf

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

DIN-Schiene:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9016

Schutzart (IP):

IP40

La serie Andromeda di centralini per la distribuzione di energia, sono una soluzione pratica e compatta per la realizzazione di quadri elettrici per uso domestico fino a 63A in versione da incasso o da parete. Costruiti in materiale termoplastico autoestinguente, con prova Glow-wire fino a 650°C per 30sec, si presentano con linea elegante, nel colore bianco RAL9016. I modelli, con portello fume`, comprendono 6 taglie, da 4 fino a 36 moduli suddivisi in file da 12 e 18 moduli. Le scatole sono dotate di guida Omega asportabile, e di prefratture per il passaggio cavi. Il fissaggio del coperchio e` a scatto o tramite viti di fissaggio.