ELETTRA SRL AEG - AEGSFH363 PORTAFUSIBILI SEZ.SCHALT 63A 14X51MM 3P - SFH363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 415 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
4 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6975912410978
Artikelnummer
AEGSFH363
Herstellernummer
SFH363
Hersteller
ETT
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
415 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja


