Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGSFH3125N PORTAFUSIBILI SEZ.SCHALT 125A 22X58 3P+N - SFH3125N

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGSFH3125N PORTAFUSIBILI SEZ.SCHALT 125A 22X58 3P+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 415 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 2 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6975912410015

Artikelnummer

AEGSFH3125N

Herstellernummer

SFH3125N

Hersteller

ETT

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

415 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Portafusibile sezionabile per fusibile da 22x58 mm, 3 poli + N, 8 moduli, 125A , 415V AC.