Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGSFH2125 PORTAFUSIBILI SEZ.SCHALT 125A 22X58MM 2P - SFH2125

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGSFH2125 PORTAFUSIBILI SEZ.SCHALT 125A 22X58MM 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 415 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 3 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6975912410985

Artikelnummer

AEGSFH2125

Herstellernummer

SFH2125

Hersteller

ETT

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

415 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Portafusibile sezionabile per fusibili da 22x58 mm, 2 poli, 4 moduli, 125A , 415V AC.