ELETTRA SRL AEG - AEGRPF44400-400 UN.DI REGOL.AEG 4P 400A F X MC409 - RPF44400-400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...400 A
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Ausführung des Motorschutzes - thermischer/magnetischer Auslöser
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
168 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5050096345849
Artikelnummer
AEGRPF44400-400
Herstellernummer
RPF44400-400
Hersteller
ETT
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250...400 A
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser


