Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG160 SALVAM.AEG MBS32SG 11-16 107406 - MBS32SG160

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG160 SALVAM.AEG MBS32SG 11-16 107406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 11...16 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 208...208 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8425095074064

Artikelnummer

AEGMBS32SG160

Herstellernummer

MBS32SG160

Hersteller

ETT

Überlastauslöser Stromeinstellung:

11...16 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

208...208 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Phasenausfallempfindlich:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Breite:

45 mm

Tiefe:

71 mm

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

25 kA

Höhe:

95 mm

Salvamotore tipo Mbs 32 e Mbs 63