ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25-100 Motorschutzschalter - MBS25-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 6.3...10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 120...120 A
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4022903542568
Artikelnummer
AEGMBS25-100
Herstellernummer
MBS25-100
Hersteller
ETT
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6.3...10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
120...120 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
4 kA
Höhe:
80 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
76 mm