Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGLS110N4011-EN CONTATTORE DDI 4P 205A AC3 110KW 100-250VAC/DC - LS110N4011-EN

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGLS110N4011-EN CONTATTORE DDI 4P 205A AC3 110KW 100-250VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500564790

Artikelnummer

AEGLS110N4011-EN

Herstellernummer

LS110N4011-EN

Hersteller

ETT

CONTATTORE DI POTENZA AEG LS110N4011-EN. Potenza AC3 a 400V (kW) 110. Numero poli 4. Tensione nominale di impiego Ue (V) 1000. Carico ohmico AC1 350. Corrente Ie in AC3 (A) 205. Tensione di comando (V) 100_250V AC/DC. Contatti ausiliari 1NO+1NC. Tensionedi isolamento Ui (V) 1000. Campo di frequenza 50/60 Hz. Potenza dissipata 75. Potere d'interruzione 8xIe AC-3 secondo IEC601947-4-1. Campo di funzionamento bobina 0,85_1,1 x Uc. Assorbimento bobina all'inserzione a 50/60Hz o DC 220 VA. Assorbimento bobina alla tenuta a 50/60Hz o DC 8 VA. Ith contatto ausiliario a bordo (A) 16. Temperatura di funzionamento (C) -40/70. Temperatura di stoccaggio -40/70. Fusibile di protezione massimo 400A gG. Attacchi a sbarra. Capacità dei terminali 120. Norma EN60947-1 /EN60947-4-1. Omologazioni CE, UL. Marca AEG. Stato Acquistabile.

Ein ELETTRA SRL AEG Produkt

Entdecken Sie die ELETTRA SRL AEG-Serie