ELETTRA SRL AEG - AEGIPAML43 PIASTRA FONDO PREF.250X350 IPA43 831333 - IPAML43
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 350 mm
Breite - 1.5 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5412348313332
Artikelnummer
AEGIPAML43
Herstellernummer
IPAML43
Hersteller
ETT
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
350 mm
Breite:
1.5 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt


