Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGIPAM86 PIASTRA FONDO PERT.550X750 IPA86 831100 - IPAM86

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGIPAM86 PIASTRA FONDO PERT.550X750 IPA86 831100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 750 mm

  • Breite - 5 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5412348311000

Artikelnummer

AEGIPAM86

Herstellernummer

IPAM86

Hersteller

ETT

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

750 mm

Breite:

5 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt