ELETTRA SRL AEG - AEGIPAM75 PIASTRA FONDO PERT.450X650 IPA75 831083 - IPAM75
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 650 mm
Breite - 5 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8059037873929
Artikelnummer
AEGIPAM75
Herstellernummer
IPAM75
Hersteller
ETT
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
650 mm
Breite:
5 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt


