ELETTRA SRL AEG - AEGHD90C32/300 MTD AEG 1P+N C 32A 6KA 300MA A 604640 - HD90C32/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Fehlerstrom-Typ - A
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5413656046400
Artikelnummer
AEGHD90C32/300
Herstellernummer
HD90C32/300
Hersteller
ETT
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50/60 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...60 °C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP2X
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...25 mm²


