Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGHD90C06/030 MTD AEG 1P+N C 6A 6KA 30MA A 604616 - HD90C06/030

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGHD90C06/030 MTD AEG 1P+N C 6A 6KA 30MA A 604616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5413656046165

Artikelnummer

AEGHD90C06/030

Herstellernummer

HD90C06/030

Hersteller

ETT

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Energiebegrenzungsklasse:

3

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50/60 Hz

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...60 °C

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

44 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...25 mm²