Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP565511 COLLARE FISSATUBI CT-CLIP PA6 40-63 MM - 565511

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP565511 COLLARE FISSATUBI CT-CLIP PA6 40-63 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

CT-CLIP

EAN

8016650886484

Artikelnummer

ITP565511

Herstellernummer

565511

Hersteller

ITP

CT-CLIP è un accessorio per il fissaggio di tubi protettivi rigidi in plastica e metallo da 16 a 32 mm. Realizzato in poliammide 6.6, CT-CLIP può essere fissato con tasselli leggeri tipo Elematic T6, EB, TPF4/V e UCX. Comportamento al fuoco: UL 94 HB. Conforme alla Normativa: EN50146. Temperatura di esercizio: da -40°C a + 85°C. Temperatura di montaggio: da -15°C a +60°C. Tenuta minima alla rottura: 360N.