Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP225108 PUNTA R3 SDS MAX 20-920-800 - 225108

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP225108 PUNTA R3 SDS MAX 20-920-800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Holz - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

  • Geeignet für Edelstahl - nein

  • Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein

  • Geeignet für Gusseisen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3439512251087

Artikelnummer

ITP225108

Herstellernummer

225108

Hersteller

ITP

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

nein

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Kunststoff:

nein

Durchmesser Bohrer:

20 mm

Schneidenlänge:

800 mm

Gesamtlänge:

920 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Mit Zentrierbohrer:

ja

Doppelseitiger Bohrer:

ja

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 20-920-800