Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP113880 ASSE FILETTATO TURBO KIT - 113880

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP113880 ASSE FILETTATO TURBO KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Stahl - ja

  • Geeignet für Edelstahl - ja

  • Geeignet für Nichteisen-Metalle - ja

  • Geeignet für Gusseisen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3439511138808

Artikelnummer

ITP113880

Herstellernummer

113880

Hersteller

ITP

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Stahl:

ja

Geeignet für Edelstahl:

ja

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

ja

Geeignet für Gusseisen:

ja

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Durchmesser Bohrer:

35 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Mit Zentrierbohrer:

ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

65 mm

Doppelseitiger Bohrer:

ja

MODELLO PER TRAPANO TIPO ASSE FILETTATO SPIT TURBO-KIT