ELEMATIC SPIT - ITP019650 CHIODATRICE PULSA 40E - 019650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nagellänge - 15...40 mm
Batterieart - Lithium-Ionen
Magazinkapazität - 20
Anzahl der Schüsse je Akkuladung - 3500
Anzahl der Schüsse je Gasladung - 500
Packung
1 ST
EAN
3439510196502
Artikelnummer
ITP019650
Herstellernummer
019650
Hersteller
ITP
Nagellänge:
15...40 mm
Batterieart:
Lithium-Ionen
Magazinkapazität:
20
Anzahl der Schüsse je Akkuladung:
3500
Anzahl der Schüsse je Gasladung:
500
Schlagenergie:
82 J
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
135 dB(C)
Schallleistungspegel:
108 dB(A)
Vibration nach ISO 866211:
4.1 m/s²
Länge:
309 mm
Breite:
113 mm
Gewicht:
3.7 kg


