ELEKTRA BREGENZ - EKR9202823600 Dunstabzug Kaminhaube 90cm schrAg schwa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Art der Luftführung - umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb - 799 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8690842500459
Artikelnummer
EKR9202823600
Herstellernummer
9202823600
Hersteller
EKR
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Art der Luftführung:
umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
799 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Leistungsregelung:
4 Stufen
Breite:
896 mm
Randabsaugung:
nein
Anschlusswert:
219 W
Tiefe:
428 mm
Geräuschemission:
67 dB(A) re 1
Durchmesser des Abluftstutzens:
120...150 mm
Gesamthöhe:
750...1080 mm
Ausführung des Schalters:
sonstige
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Geräuschdämpfung:
nein
Nachlaufeinstellung:
nein
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Energieeffizienzklasse:
A
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
C


