Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

ELEKTRA BREGENZ - EKR7785984309 Standherd 3D 60cm Ceran 8BA EasyClean Uh

KopierenKopieren
ELEKTRA BREGENZ - EKR7785984309 Standherd 3D 60cm Ceran 8BA EasyClean Uh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002200895

Artikelnummer

EKR7785984309

Herstellernummer

7785984309

Hersteller

EKR

Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Energieart Backofen:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Lage der Steuerung:vorne, Anschlusswert:9900 W, Höhe:850 mm, Breite:600 mm, Tiefe:600 mm, Ausführung des Kochfeldes:Glaskeramik, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Mit Zweikreiszone, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Energieeffizienzklasse:A, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):0,99 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,9 kWh, Backofen-Reinigung:hydrolytisch, Größe:groß (65 l und größer)