ELEKTRA BREGENZ - EKR7785984307 Standherd 3D 60cm Ceran 8BA EasyClean we

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002200871
Artikelnummer
EKR7785984307
Herstellernummer
7785984307
Hersteller
EKR
Standherd, 60cm, EEK: A, Heizarten: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Grill, Umluftgrill, 3D Kochen, EasyClean, Geschirrschublade, 3fach Backblechauszug, 4 Kochzonen - davon 1 Zweikreiszone, Farbe: Weiß Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Energieart Backofen:Strom, Grundfarbe:weiß, Lage der Steuerung:vorne, Anschlusswert:9900 W, Höhe:850 mm, Breite:600 mm, Tiefe:600 mm, Ausführung des Kochfeldes:Glaskeramik, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Mit Zweikreiszone, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Energieeffizienzklasse:A, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):0,91 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,88 kWh, Größe:groß (65 l und größer)


