Startseite

ELEKTRA BREGENZ - EKR7757189241 Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion ra - 7757189241

KopierenKopieren
ELEKTRA BREGENZ - EKR7757189241 Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion ra

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Ausführung - Einbau

  • Modulare Bauweise - nein

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - rahmenlos

Packung

  • 1 ST

EAN

8690842468551

Artikelnummer

EKR7757189241

Herstellernummer

7757189241

Hersteller

EKR

Energieart:

Strom

Ausführung:

Einbau

Modulare Bauweise:

nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Elektroanschlusswert:

7200 W

Spannung:

380...380 V

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Deckel:

nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

nein

Breite:

580 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

510 mm

Einbaubreite:

560...560 mm

Einbautiefe:

490...490 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:rahmenlos, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7200 W, Spannung:380...380 V, Lage der Steuerung:vorne, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:580 mm, Höhe:52 mm, Tiefe:510 mm, Einbaubreite:560...560 mm, Einbautiefe:490...490 mm