ELEKTRA BREGENZ - EKR7756284311 Glaskeramik Kochstelle 60cm edelstahl - 7756284311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Ausführung - Einbau
Modulare Bauweise - nein
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8690842469015
Artikelnummer
EKR7756284311
Herstellernummer
7756284311
Hersteller
EKR
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Modulare Bauweise:
nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Art der Kochstellen:
Glaskeramik
Elektroanschlusswert:
7600 W
Spannung:
380...380 V
Absicherung des Gerätes:
32 A
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Deckel:
nein
Mit Bräterzone:
nein
Mit Zweikreiszone:
nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
nein
Breite:
580 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
525 mm
Einbaubreite:
560...560 mm
Einbautiefe:
490...490 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


