ELEKTRA BREGENZ - EKR7736484387 Einbaubackrohr 3D BA Pyrolyse Disp. Uhr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002923916
Artikelnummer
EKR7736484387
Herstellernummer
7736484387
Hersteller
EKR
Bauform:Einbaugerät, Energieart:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:594 mm, Breite:595 mm, Tiefe:567 mm, Nischenhöhe:560...560 mm, Nischenbreite:590...590 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Backofen-Reinigung:pyrolytisch, Zeitfunktionen:Start + Stop, Energieeffizienzklasse:A, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):0,99 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,8 kWh, Nutzinhalt:70 l, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


