ELEKTRA BREGENZ - EKR7736484354 Einbaubackrohr 6BA EasyClean Disp. Uhr e

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002201588
Artikelnummer
EKR7736484354
Herstellernummer
7736484354
Hersteller
EKR
Einbaubackofen, EEK: A, Heizarten: Ober- und Unterhitze, Heißluft Plus, Unterhitze, Flächengrill, Umluftgrill, Booster. Programmierbares Digitaldisplay, Easy Clean Email, katalytische Rückwand, versenkbare Bedienknöpfe, Tastensperre, Farbe: Edelstahl Bauform:Einbaugerät, Grundfarbe:Edelstahl, Frequenz:50 Hz, Höhe:595 mm, Breite:594 mm, Tiefe:567 mm, Nischenhöhe:590...600 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Backofen-Reinigung:hydrolytisch, Energieeffizienzklasse:A, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):0,93 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,84 kWh, Nutzinhalt:71 l, Größe:groß (65 l und größer)


