ELEKTRA BREGENZ - EKR7696061077 GeschirrspA1/4ler 60cm 6Prog. AqSa+ E we

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002336983
Artikelnummer
EKR7696061077
Herstellernummer
7696061077
Hersteller
EKR
Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:220...240 V, Breite:598 mm, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Tiefe:600 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:11 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,951 kWh, Geräuschemission:46 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:6, Fassungsvermögen Maßgedecke:14, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:eine vorgegebene Zeitvorwahl, Mit Besteckkorb, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


