Startseite

ELEKTRA BREGENZ - EKR7654001077 GeschirrspA1/4ler 60cm 8Prog. AqSa+ C ed

KopierenKopieren
ELEKTRA BREGENZ - EKR7654001077 GeschirrspA1/4ler 60cm 8Prog. AqSa+ C ed

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Grundfarbe der Blende - Edelstahl

  • Bauart - sonstige

  • Art der Arbeitsplatte - nicht abnehmbare Arbeitsplatte

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8690842501050

Artikelnummer

EKR7654001077

Herstellernummer

7654001077

Hersteller

EKR

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Blende:

Edelstahl

Bauart:

sonstige

Art der Arbeitsplatte:

nicht abnehmbare Arbeitsplatte

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Breite:

598 mm

Fassungsvermögen Maßgedecke:

14

Anschlusswert:

2100 W

Spannung:

220...240 V

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Tiefe:

600 mm

Geräuschemission:

44 dB(A) re 1

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Wassersicherheitssystem:

ja

Anzahl der Programme:

8

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Art der Arbeitsplatte:nicht abnehmbare Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Anschlusswert:2100 W, Spannung:220...240 V, Breite:598 mm, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Tiefe:600 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:9,5 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,747 kWh, Geräuschemission:44 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:8, Fassungsvermögen Maßgedecke:14, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Mit Besteckkorb, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G