ELEKTRA BREGENZ - EKR7653801077 GeschirrspA1/4ler int. 60cm 8Prog. AqSa+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8690842501067
Artikelnummer
EKR7653801077
Herstellernummer
7653801077
Hersteller
EKR
Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Anschlusswert:2100 W, Spannung:220...240 V, Breite:598 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:818 mm, Tiefe:570 mm, Nischenbreite:600...600 mm, Nischenhöhe:820...870 mm, Nischentiefe:580 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:9,5 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,768 kWh, Geräuschemission:42 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:8, Fassungsvermögen Maßgedecke:16, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Mit Besteckschublade, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


