ELEKTRA BREGENZ - EKR7653601077 GeschirrspA1/4ler int. 60cm 6Prog. AqSa+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8690842496561
Artikelnummer
EKR7653601077
Herstellernummer
7653601077
Hersteller
EKR
Einbaugeschirrspüler, 60cm, integriert, EEK: E, 46dB(A), 14 Massgedecke, LCD-Display, Programme: Eco 50, Auto, Intensive 70, ExpressDry, QuickWash, Vorspülen. Zusatzfunktionen: Halbe Beladung, Schnell +, Extra Trocken, TrayClean. Selbstjustierende Scharniere/Möbelfront (3 - 8kg), hocheinbaufähig, smartRACK - höhenverstellbarer Oberkorb bei Beladung, höhenverstellbare Tassenabsteller, umlegbare Gläserhalter im Oberkorb, umlegbare Tellerhalter im Unterkorb, Messerablage, Besteckkorb, Abmessungen (HxBxT): 81,8x59,8x57cm, Farbe: Edelstahl Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Anschlusswert:2100 W, Spannung:220...240 V, Breite:598 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:818 mm, Tiefe:661 mm, Nischenbreite:600...600 mm, Nischenhöhe:820...870 mm, Nischentiefe:600 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:11 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,951 kWh, Geräuschemission:46dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:6, Fassungsvermögen Maßgedecke:14, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Mit Besteckkorb, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G