ELEKTRA BREGENZ - EKR7522720085 KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G NoFr. 215/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-türig
Lage des Gefrierteils - unten
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Bauform - Standgerät
Anschlusswert - 125 W
Packung
1 ST
EAN
8690842353406
Artikelnummer
EKR7522720085
Herstellernummer
7522720085
Hersteller
EKR
Ausführung:
2-türig
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Bauform:
Standgerät
Anschlusswert:
125 W
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
0.8 A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
180 kWh
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
109 l
Höhe:
1852 mm
Spannung:
230...230 V
Breite:
595 mm
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Bruttofassungsvermögen gesamt:
324 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
215 l
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Tiefe:
670 mm
Sternkennzeichnung:
4
Klimaklasse:
SN-T
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Lagerung bei Stromausfall:
33 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


